物流用品 :「重量 台」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三木ネツレンZN型 絶縁フック
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
トラスコ品番158-2225 質量(kg)2.5 全幅(mm)S1:85 寸法(Φmm)吊環:70 全高H(mm)315
1台
特価
29,667 税込32,634
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板の水平吊、重ね吊クランプです。フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
トラスコ品番158-0547 径(Φmm)【吊環】45 全幅(mm)130 基本使用荷重(t)5 全高(mm)345 クランプ範囲(mm)0~80
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

三木ネツレンZN-C型 絶縁フック
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木ネツレンF-DL-O型 広口フック
厚板で大物の重量物等の作業に最適です。
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三木ネツレンDL-B型 フック
型打鍛造されていますので、軽量です。
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三木ネツレンCH-N型 カム付フック
鋼板の水平吊りや重ね吊専用のクランプです。吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。カム軸のねじりコイルばねの働きによって、初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三木ネツレンDL-B/B型 フック
型打鍛造されていますので、軽量です。
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押え金及び受金に高カアルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊クランプです。ねじりコイルばねの働きによって初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三木ネツレンHB-NW型 フック
鋼板の重ね吊りなどに最適です。
全幅(mm)S1:300 寸法(Φmm)吊環70 寸法L2(mm)107 全高H(mm)500 爪長さ(mm)L1:70
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の吊上運搬作業において、不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています。
仕様ラチェットロック式
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三木ネツレンDD-BW型 フック
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番158-2149 質量(kg)11.7 全幅(mm)S1:400 寸法L2(mm)180 全高H(mm)364 爪長さ(mm)L1:100
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

三木ネツレンDL型 フック
型打鍛造されていますので、軽量です。
トラスコ品番158-0585 質量(kg)13.5 全幅(mm)S1:162 寸法(Φmm)吊環:70 寸法L2(mm)80 全高H(mm)360 爪長さ(mm)L1:90 寸法Tmax(mm)75
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります