物流用品 :「メタル軸受」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水本機械製作所固定ブロックヨコ型2車
エコ商品
材質SUS304 質量(g)510 材質(車輪)ステンレス 寸法L(mm)98 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5) 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス(304電解) 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.94 使用荷重(N)2940
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

水本機械製作所固定ブロックタテ型2車
エコ商品
材質SUS304 質量(g)550 材質(車輪)ステンレス 寸法L(mm)98 寸法H(mm)63 寸法A(mm)36 寸法F(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法I(mm)58 寸法J(mm)80 寸法G(mm)41 寸法K(mm)5 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス(304電解) 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.94 使用荷重(N)2940
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります