物流用品 :「吊り上げ」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):8.5●L(mm):60●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6665
アズワン品番67-7205-18
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):9●L(mm):60●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●車:ポリアセタール●コード番号:316-8243
アズワン品番67-7205-20
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役
トラスコ品番162-9844
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)99
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)40
寸法H(mm)58
ねじ径W-1/2
寸法A(mm)19
寸法S(mm)60
寸法D(mm)9
寸法B(mm)22
使用荷重(kN)0.98
1袋
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2144
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)35
質量(g)52
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)87
寸法d(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)37
使用ロープ径(mm)8~10
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9.5
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2146
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)35
質量(g)49
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)71
寸法d(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)37
使用ロープ径(mm)8~10
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9.5
使用荷重(kN)0.39
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
仕様ベケなし
材質(車輪)プラスチック
タイプベケなし
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2138
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)25
質量(g)21
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)45.5
寸法d(mm)10
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)28.5
使用ロープ径(mm)5~7
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)7.5
使用荷重(kN)0.29
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2145
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)25
質量(g)30
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)63
寸法d(mm)10
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)28.5
使用ロープ径(mm)5~7
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)7.5
使用荷重(kN)0.25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2143
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)25
質量(g)27
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)64
寸法d(mm)10
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)28.5
使用ロープ径(mm)5~7
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)7.5
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2139
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)35
質量(g)46
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)72.5
寸法d(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)37
使用ロープ径(mm)8~10
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9.5
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番849-1584
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)70
寸法L(mm)25
寸法H(mm)41.5
寸法A(mm)20
ねじ径(mm)M10
寸法D(mm)8
表面処理バレル研磨
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)14.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。
セット内容スパナ(鉄製)
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番849-1590
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)33
寸法L(mm)20
寸法H(mm)33.3
寸法A(mm)16
寸法D(mm)6.3
表面処理バレル研磨
寸法B(mm)15
使用荷重(kN)0.78
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
セット内容六角ナット、丸ワッシャー×各1個
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番318-2382
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)38
ねじ径M-8
寸法A(mm)20
寸法D(mm)8
寸法B(mm)18
H(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.59
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番849-1589
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
寸法L(mm)15
寸法H(mm)26.5
寸法A(mm)13
ねじ径(mm)M-6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)0.49
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番849-1105
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)2
寸法L(mm)8
寸法H(mm)13
寸法A(mm)8
ねじ径(mm)M-2
寸法D(mm)2
表面処理電解研磨
寸法B(mm)10
参考使用荷重(kN)0.10
使用荷重(kN)0.10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
セット内容六角ナット、丸ワッシャー付
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
材質ステンレス(SUS304)
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
トラスコ品番849-1893
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
車輪径(Φmm)25
質量(g)200
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法L(mm)84.5
寸法A(mm)30
寸法D(mm)6
表面処理(車)バフ研磨
寸法B(mm)46
寸法C(mm)15
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス
車溝幅(mm)10
使用荷重(kN)0.69
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
トラスコ品番849-1895
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
車輪径(Φmm)32
質量(g)320
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法L(mm)95
寸法A(mm)36
寸法D(mm)7
表面処理(車)バフ研磨
寸法B(mm)49
寸法C(mm)15
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車溝幅(mm)11
使用荷重(kN)1.18
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
トラスコ品番849-1897
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
車輪径(Φmm)38
質量(g)465
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法L(mm)103
寸法A(mm)42
寸法D(mm)7
表面処理(車)バフ研磨
寸法B(mm)51
寸法C(mm)15
使用ロープ径(mm)~11
材質(枠)ステンレス
車溝幅(mm)12
使用荷重(kN)1.57
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや、引っ張り作業に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨仕上げ
タイプベケ付1車
寸法D2(mm)6
車数1
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番849-1588
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)760
寸法L(mm)50
寸法H(mm)90
ねじ径M-24
寸法A(mm)45
ねじ径(mm)M-24
寸法D(mm)20
表面処理バレル研磨
寸法B(mm)38
使用荷重(kN)9.31
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。