物流用品 :「吊り上げ用 袋」の検索結果
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役
トラスコ品番162-9844
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)99
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)40
寸法H(mm)58
ねじ径W-1/2
寸法A(mm)19
寸法S(mm)60
寸法D(mm)9
寸法B(mm)22
使用荷重(kN)0.98
1袋
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。