13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。 金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です トラスコ品番849-3208 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)161 ねじ径W5/16 寸法L1(mm)88 寸法A(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 寸法L2(mm)16 使用荷重(kN)2.45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です トラスコ品番849-3203 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)313 ねじ径W3/8 寸法L1(mm)114 寸法A(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)22 使用荷重(kN)3.43
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です トラスコ品番849-3207 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)68 ねじ径M6 寸法L1(mm)64 寸法A(mm)6.2 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)12 使用荷重(kN)1.67
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途チェーンなどのよりとりに。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-2839 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)284 ねじ径W3/8 寸法L1(mm)115 寸法A(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)26 寸法W(mm)24 寸法L3(mm)22 使用荷重(kN)3.43
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-2844 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)150 ねじ径W5/16 寸法L1(mm)89 寸法A(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)20 寸法L3(mm)16 使用荷重(kN)2.45
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。 ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。 金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-2843 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)60 ねじ径M6 寸法L1(mm)65 寸法A(mm)6.2 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)14 寸法W(mm)15 寸法L3(mm)12 使用荷重(kN)1.67
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。ねじシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン等のよりとりに。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3014 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)101 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)79 寸法S(mm)11 寸法D(mm)8 寸法E(mm)8.5 寸法W1(mm)85 寸法W2(mm)53 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)2.45
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります