41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-1646 材質ステンレス 寸法(mm)25×28 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)12.5 種類アイプレート 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法W(mm)11.5 寸法B2(mm)18 寸法A1(mm)25 寸法B1(mm)28 寸法h(mm)10 寸法A2(mm)16 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
379 税込417
当日出荷

アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)ステンレス 種類ラウンドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類ラウンドアイ 表面処理(本体)電解研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ 寸法A(mm)15 寸法D(Φmm)5 寸法T(mm)2 寸法W(mm)14 寸法d(Φmm)4.2 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 参考使用荷重(kN)0.15 入数20
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます トラスコ品番849-1645 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)473 種類アイプレート 寸法H(mm)65 寸法d(mm)10 寸法D(mm)16 寸法T(mm)6 寸法W(mm)45 寸法B2(mm)70 寸法A1(mm)65 寸法B1(mm)95 寸法h(mm)43 寸法A2(mm)40 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)5.88
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に 材質ステンレス(SUS304)
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に トラスコ品番849-1105 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)2 寸法L(mm)8 寸法H(mm)13 寸法A(mm)8 ねじ径(mm)M-2 寸法D(mm)2 表面処理電解研磨 寸法B(mm)10 参考使用荷重(kN)0.10 使用荷重(kN)0.10
1個
699 税込769
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-1998 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)134 寸法L(mm)57 寸法H(mm)26.5 ねじ径(mm)M-10 寸法D(mm)10 表面処理電解研磨 寸法B(mm)24 寸法W(mm)24 使用荷重(kN)1.47
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2595 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)73 寸法L(mm)32 ねじ径M10 寸法d(mm)21 寸法t(mm)8 寸法D(mm)10 寸法B(mm)14 使用荷重(kN)3.43
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-2000 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)18 ねじ径M-5 表面処理電解研磨 寸法W(mm)13 使用荷重(kN)0.29
1個
769 税込846
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-2001 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)29 寸法L(mm)33 寸法H(mm)14.5 ねじ径M-6 ねじ径(mm)M-6 寸法D(mm)6 表面処理電解研磨 寸法B(mm)14 寸法W(mm)15 使用荷重(kN)0.49
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

水本機械製作所ステンレス OPMMリング
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)電解研磨
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 種類パッドアイ 表面処理(本体)電解研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として トラスコ品番849-2359 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)21 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)20 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)14 寸法A1(mm)33 寸法h(mm)12.5 寸法A2(mm)19 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
629 税込692
当日出荷

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 種類丸カンプレート 表面処理(本体)電解研磨
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2572 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)134 寸法L(mm)40 ねじ径M12 寸法d(mm)25 寸法t(mm)10 寸法D(mm)12 寸法B(mm)17 使用荷重(kN)5.88
1個
5,595 税込6,155
当日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2594 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)40 寸法L(mm)24 ねじ径M8 寸法d(mm)17 寸法t(mm)6 寸法D(mm)8 寸法B(mm)11 使用荷重(kN)1.96
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2573 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)250 寸法L(mm)48 ねじ径M14 寸法d(mm)32 寸法t(mm)12 寸法D(mm)15 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)8.82
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-1999 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)206 寸法L(mm)65 寸法H(mm)26 ねじ径M-12 ねじ径(mm)M-12 寸法D(mm)11.5 表面処理電解研磨 寸法B(mm)24 寸法W(mm)25 使用荷重(kN)2.16
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2169 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)211 種類パッドアイ 寸法L(mm)60 寸法H(mm)38 寸法d(mm)6.2 寸法A(mm)32 寸法D(mm)9 寸法T(mm)3 寸法B2(mm)73 寸法B1(mm)100 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2164 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)9 種類パッドアイ 寸法L(mm)25 寸法H(mm)11.8 寸法d(mm)2.2 寸法A(mm)9 寸法D(mm)3 寸法T(mm)1.8 寸法B2(mm)22 寸法B1(mm)27 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.03
1個
599 税込659
翌日出荷

形状が菱形です。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 種類アイプレート 寸法T(mm)3 表面処理(本体)電解研磨
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2574 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)380 寸法L(mm)56 ねじ径M16 寸法d(mm)36 寸法t(mm)14 寸法D(mm)17 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)11.76
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番849-1573 材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 寸法L(mm)34 ねじ径M14 寸法A(mm)30 寸法D(mm)13 寸法B(mm)27 H(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)3.23
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2167 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)60 種類パッドアイ 寸法L(mm)40 寸法H(mm)26 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2 寸法B2(mm)46 寸法B1(mm)60 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2492 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)640 寸法L(mm)64 ねじ径M18 寸法d(mm)40 寸法t(mm)16 寸法D(mm)19 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)14.70
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ 種類パッドアイ 表面処理(本体)電解研磨
1個
879 税込967
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2166 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)31 種類パッドアイ 寸法L(mm)30 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)4.2 寸法A(mm)15 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
999 税込1,099
当日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2494 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(kg)1 寸法L(mm)80 ねじ径M24 寸法d(mm)50 寸法t(mm)20 寸法D(mm)24 寸法B(mm)31 使用荷重(kN)24.50
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理電解研磨
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2495 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(kg)2 寸法L(mm)88 ねじ径M24 寸法d(mm)55 寸法t(mm)22 寸法D(mm)26 寸法B(mm)34 使用荷重(kN)29.40
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2491 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)440 寸法L(mm)56 ねじ径M16 寸法d(mm)36 寸法t(mm)14 寸法D(mm)17 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)11.76
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2497 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(kg)2 寸法L(mm)96 ねじ径M30 寸法d(mm)62 寸法t(mm)24 寸法D(mm)30 寸法B(mm)39 使用荷重(kN)35.28
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2490 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)290 寸法L(mm)48 ねじ径M14 寸法d(mm)32 寸法t(mm)12 寸法D(mm)15 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)8.82
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-2002 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)67 寸法L(mm)45 寸法H(mm)22 ねじ径M-8 ねじ径(mm)M-8 寸法D(mm)7 表面処理電解研磨 寸法B(mm)19 寸法W(mm)20 使用荷重(kN)0.78
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として トラスコ品番849-2361 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)69 種類ラウンドアイ 寸法A1(mm)50 寸法h(mm)21 寸法A2(mm)29 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2493 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)940 寸法L(mm)72 ねじ径M20 寸法d(mm)45 寸法t(mm)18 寸法D(mm)21 寸法B(mm)29 使用荷重(kN)19.60
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として トラスコ品番849-2360 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)34 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)25.5 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)19 寸法A1(mm)40 寸法h(mm)17 寸法A2(mm)23 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
799 税込879
5日以内出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2168 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)142 種類パッドアイ 寸法L(mm)50 寸法H(mm)32 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)26 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法B2(mm)60 寸法B1(mm)80 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります