DCリングキャッチ水本機械製作所4日以内出荷
品番【別品番】DC-8質量(g)75寸法L(mm)63寸法S(mm)10寸法D(mm)8寸法E(mm)9材料SUS304寸法B2(mm)14寸法B1(mm)17参考使用荷重(kN)3.43
滑車 プーリーブロック水本機械製作所3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
プーリーブロックスイベル水本機械製作所3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
ステンレス スナップフックBE型水本機械製作所翌々日出荷
スプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番201-0386材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)55寸法S(mm)7寸法D(mm)5寸法W(mm)26寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.39
ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8水本機械製作所翌々日出荷
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番318-2382材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38ねじ径M-8寸法A(mm)20寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.59
ナス型カラビナ(環なし)水本機械製作所4日以内出荷
ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番336-9627材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)45寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
ステンレス パッドアイ(小ねじ付)水本機械製作所翌日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ×2材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ水本機械製作所当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
ステンレス ビッグアイボルト水本機械製作所当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Qボルトフック水本機械製作所当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイプレート(小ねじ付)水本機械製作所当日出荷から4日以内出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ ×4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス オープンアイナット水本機械製作所(1件のレビュー)翌日出荷
アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Sカン SA型水本機械製作所当日出荷
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
アルミスナップフックBE型水本機械製作所翌々日出荷から4日以内出荷
軽量なスプリングフックです。開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
パイプターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。トラスコ品番333-1835材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)80ねじ径M-4寸法d(mm)10寸法L1(mm)130寸法A(mm)40寸法D(mm)3.5寸法B(mm)65寸法L2(mm)195寸法W(mm)8寸法J(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88
ビッグアイボルト(鋳造製)水本機械製作所当日出荷から4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ピン止め口広リングキャッチ水本機械製作所翌々日出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)、スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)RoHS指令(10物質対応)対応
Lボルトフック水本機械製作所当日出荷
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
プレートフック縦型水本機械製作所当日出荷から5日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ナス型Cリンク水本機械製作所翌々日出荷
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
プチカラビナ(環付)水本機械製作所翌々日出荷から4日以内出荷
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
用途舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理黑色塗装(艶消し黒)入数20
ロングアイスクリュー水本機械製作所当日出荷から4日以内出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます
用途木製の壁面・床・柱など。材質ステンレス(SUS304)
SカンSAP水本機械製作所当日出荷
片側の懐の深いSカンです
用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20
スイベルスナップ水本機械製作所当日出荷から翌日出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。材質ステンレス(SUS304)
アルミカラーフック水本機械製作所当日出荷から翌々日出荷
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
用途アクセサリーなどに。材質/仕上本体:アルミ軽合金、二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)材質(本体)アルミ軽合金種類カラビナ表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ包装JAN付袋入り材質(二重リンク)鉄
丸リンク (ステンレス製)水本機械製作所翌日出荷から5日以内出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)バレル研磨
ナスカン 真鍮メッキ水本機械製作所当日出荷から翌々日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーンに。材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:真鍮メッキ仕上げ種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り表面処理(本体)真鍮メッキ
ナスカン クロームメッキ水本機械製作所当日出荷から翌日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーンに。材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:クロームメッキ仕上げ種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り表面処理(本体)クロームメッキ
ステンレス 板シンブル水本機械製作所翌々日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
ステンレス 沈みヒネリシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)翌日出荷から翌々日出荷
90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 沈みダブルシャックル水本機械製作所翌日出荷
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。ねじシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン等のよりとりに。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 沈みシングルシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)翌日出荷から翌々日出荷
W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 沈みオタフクシャックル水本機械製作所翌々日出荷
W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 口広リングキャッチ水本機械製作所当日出荷から翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス 強力リングキャッチ水本機械製作所翌日出荷から翌々日出荷
通常のリングキャッチよりねじ径が太く、強度が向上しています。
用途チェーンなどの端末に取付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
静音台車カナツー税込¥21,978~¥19,980~
コードレスEMKITO(キトー)税込¥593,780~¥539,800~