ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び9mm水本機械製作所翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2782材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)83寸法L(mm)36ねじ径W3/8寸法d(mm)18寸法B(mm)18寸法D1(mm)9寸法D2(mm)9使用荷重(kN)2.94
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び19mm水本機械製作所翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2761材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)780寸法L(mm)76ねじ径W3/4寸法d(mm)38寸法B(mm)38寸法D1(mm)19寸法D2(mm)19使用荷重(kN)9.80
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び10mm水本機械製作所翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2753材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)113寸法L(mm)40ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法B(mm)20寸法D1(mm)10寸法D2(mm)10使用荷重(kN)3.43
ステンレス パイプターンバックル水本機械製作所当日出荷から6日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)水本機械製作所当日出荷から4日以内出荷
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法t(mm)22018年トラスコ掲載ページ2 0976材質(カットアンカー)スチール
ステンレス つば付リングボルト(ブネジ)水本機械製作所当日出荷から5日以内出荷
使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります