物流用品 :「アセチレンガス容器」の検索結果
S301型に仕切り板を付けることによりアセチレン事故から酸素容器を保護します。
当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。
タイプ仕切り板付・酸素7000L・アセチレン7.0kg
全長(mm)1255
質量(kg)(空気入)26
車輪径(Φmm)(空気入)360
全幅(mm)635
S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ)
高さ(mm)1425
全幅(mm)905
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。