折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
用途木工作業から様々な軽作業台として
材質ベニヤ板(表面ワニス塗)
天板厚さ(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×670×62
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
作業台としても収納棚としても使える1台2役の軽量作業向けワゴン。
4輪自在のキャスター付きなので移動も簡単。
キャスター2個にはストッパー付きなので、動かないように固定する事も可能。
天板は傷がつきにくい低圧メラミン化粧板を使用。
棚板は裏表どちらの向きでも使う事ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
色アイボリー
高さ(mm)739
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)450
材質(キャスター)ポリウレタン
天板耐荷重(kg)20
キャスター径(Φmm)50
棚板耐荷重(kg)20
材質(天板)低圧メラミン化粧板
キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個
取扱説明書(1.0MB)
総耐荷重(kg)50(自重含む)
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
タイプ縞板
取扱説明書(7.1MB)
天板寸法・奥行(mm)400
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車WS
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
ブレーキ無し
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。
連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。
仕様完成品
材質アルミ合金
段数1
最大使用荷重(kg)120
取扱説明書(2.2MB)
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)350
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
ストッパー無し
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。