4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合直径230mm(7000L容器) 材質スチール 質量(kg)20 オレンジ 奥行(mm)480 最大積載荷重(kg)80 使用車輪(Φmm)330 全高H(mm)1460 タイヤタイプノーパンクタイヤ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります