物流用品 :「仮設 杭」の検索結果
用途支持杭のフランジに取り付け、大引材やチャンネル材の水平接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品
基本使用荷重(t)10
仕様ラチェット:41
質量(kg)6.4
適合サイズ杭:H300~400
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途支持杭と、ウェブ方向のアングルブレースの接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)4.9
寸法H(mm)50
寸法A(mm)140
寸法F(mm)24
寸法D(mm)30
寸法E(mm)12
寸法B(mm)153
寸法C(mm)69
適合サイズ杭:H300~400
寸法G(mm)34
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。