物流用品 :「ウマ ゴム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
静電気を嫌う組立作業等に!別売りのアースと一緒に、お使いのワークテーブル天板面に取り付けるだけで、簡単に静電気対策ができます。マットのサイズは4種類からお選びいただけます。マット裏に再剥離可能な両面テープがあらかじめ数か所ついているため、天板面への貼り付け作業が楽に行えます。【導電性ゴムマット仕様】。・体積固有抵抗率:表面(緑)5×10^8Ω-cm、裏面(黒)5×10^3Ω-cm・表面電気抵抗値:1×10^6Ω-cm。・厚み:2mm・材質:表面(緑)導電性NBRとPVCの合成ゴム、裏面(黒)導電性NBR合成ゴム
用途作業台天板面に貼り付け用として。別売のアースと併せて使用で、作業台の静電気対策に。
色表面:緑、裏面:黒
高さ(mm)2
材質(本体)表面:導電性NBRとPVC合成ゴム、裏面:導電性NBRと合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.38MB)
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。