物流用品 :「仕切り板 スチール」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズの半面棚板専用の仕切板です。折り畳んだダンボールなど、平置きでは取り出しにくい資材を立てかけて収納することができて便利。はめ込むだけでセット完了、半面棚板上の任意の位置にスライドすることができます。全面棚板仕様(半面棚板×2枚使用で全面棚板)でご使用の場合でも取り付け可能、その場合仕切板は前後で分割されます。仕切板に立てかける物の重量:目安5kg以内。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。 高さ(mm)300 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)5 入数1セット(2枚入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個 シルキーホワイト 奥行(mm)581 寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393 均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) (1.74MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。基本形です。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。基本形は小物置きに便利な棚板1枚付き。棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚 シルキーホワイト 奥行(mm)300 均等耐荷重(kg)棚板:30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロジスタンド/パンチングパネル付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。パンチングパネル付きです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。パンチングパネル1枚と棚板1枚が標準付属。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板は小物の収納などに便利。パンチングパネルは別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。パンチングパネル均等耐荷重:1枚当たり10kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の収納・整理整頓用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚 シルキーホワイト 奥行(mm)300 均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) (3.17MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります