物流用品 :「交換用ゴム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番365-6798 材質ホイール:スチール 車輪幅(mm)55 取付ピッチY(mm)12 車軸径(mm)12 許容荷重(daN)183.6 車輪径D(Φmm)40
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-9661 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)177 取付ピッチY(mm)50~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)180 取付座A(mm)137 車輪径D(Φmm)130 取付ピッチX(mm)100~112 取付座B(mm)93
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-9617 材質金具:スチール 許容荷重(kg)1800 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)177 取付ピッチY(mm)50~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)180 取付座A(mm)137 車輪径D(Φmm)130 取付ピッチX(mm)100~112 取付座B(mm)93
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番364-3594 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)94~87 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)94~87 取付座B(mm)120
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番362-1541 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入)(グレー) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)198 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)50~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)200 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)112~100
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります