物流用品 :「台車 作業用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 タイプ自在式
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ自在式
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 トラスコ品番404-1403 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)45 荷重設定:200daN、204kgf 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)63~50 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N)2000 取付座A(mm)144 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)112~140 取付座B(mm)144
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタン タイプ固定式
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 トラスコ品番404-1378 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)45 荷重設定:200daN、204kgf 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)120~105 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N)2000 取付座A(mm)144 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.06MB) 取付ピッチX(mm)120~105 取付座B(mm)144
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ固定式
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン タイプ自在式
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「寿命」「走行性」「操作性」に優れているキャスターです。 今まで以上に始動が軽くなりました。 車輪摩耗が少なくて、長寿命を実現。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減。 シミー現象を抑え、低騒音で快適。
用途運搬台車 材質(車輪)鋼板ホイルウレタン車輪 質量(g)2350 車輪幅(mm)38 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 金具三価ユニクロ仕上 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)46 旋回半径R(mm)121 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン タイプ固定式
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル 金具仕上アルミダイカスト ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル 金具仕上アルミダイカスト ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
35,980 税込39,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。 トラスコ品番554-7276 材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ 材質(車輪)アルティメットウレタン(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーあり(シングルストッパー) 取付高H(mm)144 取付ピッチY(mm)67~74 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)250 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)67~74 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。 トラスコ品番554-7275 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)144 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)67~74 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)2500 許容荷重(daN)250 取付座A(mm)95 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)67~74 取付座B(mm)95
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。 トラスコ品番554-7273 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)144 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)45 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)2500 許容荷重(daN)250 取付座A(mm)115 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)80 取付座B(mm)115
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります