11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2848 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入) タイプ旋回・固定切替式 車輪幅(mm)40 取付高H(mm)170 取付ピッチY(mm)80 取付穴径P(mm)40 許容荷重(N)160 許容荷重(daN)160 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)130 関連資料(0.03MB) 取付ピッチX(mm)80 取付座B(mm)102
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在 型式J2K型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー旋回ストッパー付 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスター産業用キャスター
エコ商品
耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ベアリング入 トラスコ品番296-3311 質量(kg)2.60 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐摩耗性 関連資料(0.04MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状自在 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ベアリングダブルベアリング 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 車輪径D(Φmm)150 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール 質量(g)2150 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
7,498 税込8,248
21日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入) ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車S 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) 形状自在 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 形状自在車S 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります