物流用品 :「軽量 小型 台車」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)
エコ商品
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品 材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車、家具 トラスコ品番342-2372 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ固定式 車輪幅(mm)21 許容荷重(daN[kgf])38[38.8] 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)25 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)380 取付座A(mm)58 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付ピッチX(mm)45 取付座B(mm)40
1個
209 税込230
翌日出荷

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車 トラスコ品番364-0488 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)16 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)46×38 ストッパーあり 取付高H(mm)50 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)5.3 許容荷重(daN)28 車輪径D(Φmm)38 取付ピッチX(mm)36
1個
219 税込241
翌々日出荷

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車 トラスコ品番364-0465 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)16 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)46×38 取付高H(mm)50 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)5.3 許容荷重(N)280 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)28 車輪径D(Φmm)38 取付ピッチX(mm)36
1個
179 税込197
翌々日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-8030 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌日出荷

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ねじTM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8081 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロムメッキ 山数16 ストッパーあり 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-8048 材質金具:ステンレス 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)27 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)95 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-6409 材質金具:ステンレス 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)27 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 取付高H(mm)95 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-6417 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロムメッキ 山数16 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
翌日出荷

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム ねじTUNF1/2 軸長L(mm)14 ねじ山20山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8065 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)27 取付高H(mm)122 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 取付座A(mm)100 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)82 取付座B(mm)58
1個
799 税込879
翌日出荷

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番809-3039 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)16 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)75 ねじ山16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
439 税込483
翌日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番379-7309 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)2 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)89 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
819 税込901
翌日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
エコ商品
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番809-3037 形状自在式 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ仕上 ねじピッチ(mm)16 ストッパー 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)500 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75 ねじ山16 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
529 税込582
翌々日出荷

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0938 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)21 許容荷重(daN[kgf])35[35.7] 取付高H(mm)85 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 車輪径D(Φmm)65 ねじ山16山 関連資料(0.07MB)
1個
459 税込505
翌々日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番379-7317 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 取付高H(mm)97 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
759 税込835
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8050 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム 車輪幅(mm)28 取付高H(mm)70 取付座(mm)【C】58 取付ピッチY(mm)55 取付穴径P(mm)8.8 取付ピッチ(mm)【Z】42 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 取付座A(mm)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)139 取付座B(mm)72
1個
799 税込879
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります