物流用品 :「J-100」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車 材質(車輪)スチールホイール、ゴム 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ2 0670
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質(車輪)ゴム 材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)2.7 車輪幅(mm)47 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン 材質車輪:MCナイロン、金具:スチール ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)2.5 車輪幅(mm)48 取付座A×B(mm)100×85 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60 取付高H1(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン 材質車輪:MCナイロン、金具:スチール ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)3.2 車輪幅(mm)47 取付座A×B(mm)100×85 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 回転半径(mm)L:178 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60 取付高H1(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

質量(kg)3.1 車輪幅(mm)48 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 回転半径(mm)L:178 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります