Mr.Baxes 3段引出し付ワゴンE-MAKE3日以内出荷
ボールベアリング式引出し(100%全開)
ロック機能の付いた引き出し
盗難防止用ロックシステム(キーは2本付)
付属品自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2質量(kg)33引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×275×50(2段)、569×275×75(1段)
Mr.Baxes 59インチ3段引出し付チェスト(ワークベンチ)E-MAKE3日以内出荷
・ボールベアリング式引出し
・ロック機能の付いた引出し
・ダブルサスペンションレール採用
・パウダーコーティング仕上げ
・4段階高さアジャスト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背もたれ:1525×20×700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×700×1520鉄板厚さ(mm)ウォールキャビネット:1.0、ワークベンチ:2.0、引出し:0.7、バックパネル:10、脚:2.0引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×307×251(3段引出し)、569×275×高さ(2段引出し)、569×275×75(1段引出し)
Mr.Baxes 4段引出しサービスカートE-MAKE3日以内出荷
質量(kg)60鉄板厚さ(mm)カバー:1.8、本体:1.0、引出し:1.0、脚:2.0引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×445×81(2段引出し)、628×445×81・628×445×127(1段引出し)
Mr.Baxes ローラーキャビネットE-MAKE3日以内出荷
引き出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用
質量(kg)50.5直径×幅W(mm)キャスター:100×30(4個、2個はブレーキ付き)板厚(mm)ボディ1.2、引出し1.0引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×378×55(3段引出し)、576×378×120(2段引出し)
Mr.Baxes 53インチ13段引出しロールワゴンE-MAKE3日以内出荷
質量(kg)166色赤キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2引出し数26(13段×2列)ストッパーあり鉄板厚さ(mm)カバー:1.5、本体:1.2、引出し:1.0引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75(10段引出し)、576×380×154(2段引出し)、1215×380×173(1段引出し)引出し耐荷重(kg)10段引き出し:25、2段引き出し:30、1段引き出し:50引出しあり車輪サイズ(inch)6
Mr.Baxes 10段引出付ロールワゴンE-MAKE3日以内出荷
42インチフルサイズロールワゴン
ボールベアリングスライド
質量(kg)147寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オーバーレール:1070×460×980、キャスター付:1070×460×1150、パネル部分:603×404×234引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×380×75(5段引出し)、576×380×75(2段引出し)、288×380×154・576×380×154・927×380×173(1段引出し)
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります