7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
1個ほか
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)アルミ手動ポンプ
安全弁、空気弁操作バルブ等をすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
仕様単動タイプ トラスコ品番467-6904 質量(kg)4.8 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 1回の吐出量(mL)(高圧時)2.3、(低圧時)13.0 吐出口径Rc3/8
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

RIKEN(理研機器)手動ポンプ
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)手動ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43 種別手動油圧ポンプ 概略質量(kg)9 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 タンク油量(mL)700 吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0 吐出口径Rc3/8 レバー荷重(kg)54.5
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43 トラスコ品番467-6939 種別手動油圧ポンプ 概略質量(kg)15.5 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 タンク油量(mL)2100 吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0 吐出口径Rc3/8 レバー荷重(kg)47.0
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

RIKEN(理研機器)手動ポンプ
最高使用圧力70MPaを標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く) 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。 P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
種類その他ポンプ 吐出口径Rc3/8
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります