安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43
トラスコ品番467-6939
種別手動油圧ポンプ
概略質量(kg)15.5
適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
タンク油量(mL)2100
吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0
吐出口径Rc3/8
レバー荷重(kg)47.0
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
最高使用圧力70MPaを標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く)
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。
P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
種類その他ポンプ
吐出口径Rc3/8
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。