物流用品 :「ぱれっと」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

適合本体CP-20L-122・CP-20L-140 軸径(Φmm)25(表)、25(裏) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60 材質(ホイール)アルミ
1セット(2個)
28,980 税込31,878
当日出荷

用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。 タイプ低床タイプ ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45 全高H3(mm)1120
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品ロードホイールカラー×2 適合CP-10L-120H用 車輪径(Φmm)65 車輪幅(mm)56 ベアリング内径(Φmm)17
1セット(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷

1セット(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷

メンテナンスが容易な独創設計。
タイプ標準タイプ
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
1セット(2個)
43,980 税込48,378
4日以内出荷

メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ低床タイプ
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

EDT-250 キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット をくだ屋技研 動画あり
後付け可能でコンパクトな一体型走行ユニット。使用しているキャッチパレットトラックに後付けができるアシストユニット。バッテリーもらくらく交換。
適合温度速度(km/h):5 適合機種CP-15M-85、CP-15S-85、CP-15S-98、CP-15S-107、CP-15S-115、CP-15J-98、CP-15J-107、CP-15L-85、CP-15L-107、CP-15L-122、CP-15L-140、CP-15M-85H、CP-15S-85H、CP-15S-98H、CP-15S-107H、CP-15S-115H、CP-15J-98H、CP-15J-107H、CP-15L-85H、CP-15L-107H、CP-15L-122H、CP-15L-140H、CP-15S-107T、CP-15L-122T、CP-15J-107T、TCP-15S-114、TCP-15L-114 出力(W)250 電圧(V)24 温度(℃)作業:0~40 本体質量(kg)10 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×220×350 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)約2 充電方式専用充電器AC100-240V、50-60Hz、1.15-0.63A RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン50×30
1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷

電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研 動画あり
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ標準タイプ 最大積載量(kg)1500 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 全高H3(mm)1235 最高位H2(mm)200 最低位H1(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
489,800 税込538,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電動アシスト付キャッチパレットトラック(低音型仕様) をくだ屋技研 動画あり
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様低音型 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン80×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 最高位H2(mm)200 最低位H1(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
559,800 税込615,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-10℃まで常時使用可能。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン80×75 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60 全高H3(mm)1170
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコ移動兼用型。狭い場所での長尺物(ALC・木材・鋼材など)の運搬に威力を発揮。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73/70×56 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 フォーク内幅W2(mm)345 全高H3(mm)1170 フォーク外側W1(mm)685
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンな環境に適したステンレスタイプ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
1台
479,800 税込527,780
45日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1100mm両面パレット対応。フォーク先端特殊アームによりパレットの敷きつめが可能。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 全高H3(mm)1170
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

騒音の少ない低音型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン65×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 全高H3(mm)1170
1台
189,800 税込208,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アシスト付キャッチパレットトラック(TCP型仕様) をくだ屋技研 動画あり
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様TCP型 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 フォーク長L1(mm)1140 最高位H2(mm)180 最低位H1(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 全長L4(mm)1860 フォーク長さL2(mm)1245 フォーク長さL3(mm)1125
1台
579,800 税込637,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDT-15J-98H 電動アシスト付キャッチパレットトラック(ビールパレット専用型仕様) をくだ屋技研 動画あり
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプビールパレット用 最大積載量(kg)1500 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 車体質量(kg)78 フォーク長L1(mm)980 フォーク外幅W1(mm)620 全高H3(mm)1235 最高位H2(mm)185 最低位H1(mm)65 フォーク内幅(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 全長L4(mm)1590 フォーク長さL2(mm)850 フォーク長さL3(mm)700
1台
559,800 税込615,780
25日以内出荷

電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様) をくだ屋技研 動画あり
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ低床タイプ 最大積載量(kg)1500 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 全高H3(mm)1235 最高位H2(mm)185 最低位H1(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
489,800 税込538,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73 動力源油圧手動 全高H(mm)1950 最高位A(mm)1500
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化に一役。表示部は数値が瞬時に読み取れる大型デジタル表示。省エネ志向のオートパワーオフ機能
材質ステアリングホイール:ステレオ、ロードホイール:ウレタン 全長(mm)1910 全高(mm)1170 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×73 フォーク長さ(mm)1350 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60 フォーク外幅(mm)590 フォーク内幅(mm)210
1台
1,198,000 税込1,317,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
全高H3(mm)1170
1台
459,800 税込505,780
50日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンな環境に適したステンレスタイプ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
1台
499,800 税込549,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター) シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー) 環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン) 操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm)1500 タイプ電動走行・電動昇降タイプ 全幅(mm)710 全高(mm)1385 バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン) フォーク長L1(mm)1070 フォーク外幅W1(mm)620 フォーク内幅W2(mm)320
1台
1,098,000 税込1,207,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビールパレット専用型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 全高H3(mm)1170 全長L4(mm)1390 フォーク外側W1(mm)620
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-10℃まで常時使用可能。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン65×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60 全高H3(mm)1170
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金庫運搬型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン45×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45 車体質量(kg)66 全高H3(mm)1120 フォーク長さL1(mm)850 全長L4(mm)1300 フォーク外側W1(mm)280
1台
259,800 税込285,780
40日以内出荷

価格を抑えたエコノミータイプ。 発進時のショックをやわらげるクッションスタート。 走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。 強力な電磁ブレーキ装置内蔵。 安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。 緊急遮断装置を標準装備。 バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。 自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。
全長(mm)1500 タイプ電動走行・電動昇降タイプ 全幅(mm)710 全高(mm)1385 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン) バッテリーDC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)240×60(ウレタン) 車体質量(kg)230 フォーク長L1(mm)1070 フォーク外幅W1(mm)580 フォーク内幅W2(mm)280 走行速度(km/h)無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5
1台
849,800 税込934,780
40日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング