物流用品 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月2日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス(SUS304)
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。
用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。
寸法(mm)(懐)50
質量(kg)1.7
フトコロ(mm)50
外形寸法D(mm)32
外形寸法W(mm)164
外形寸法H(mm)142
安全率5倍
ピン径(Φmm)16
フランジ厚(mm)(H鋼)20まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。
寸法B(mm)40
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
安全・軽量・強靭と3拍子そろった定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに
仕様ボルトナット止タイプ
材質特殊合金鋼
取付ボルトタイプ
基本使用荷重(t)8
寸法D(mm)60
寸法B(mm)50
寸法d1(mm)25
寸法d3(mm)25
寸法B1(mm)50
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率5倍
シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
取付個数1
取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6
ロープ径(Φmm)6
アイ部幅(mm)80
アイの長さ(mm)160
安全性を追求し、シャックルの頭部の形状を広くすることにより、ワイヤロープ・スリングベルトなどの耐用年数を伸ばせます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
敷鉄板の敷設・撤去作業に最適です。フックの開口部が大きいので取付・取外しが簡単です。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実です。
セット内容チェーン、カップリング、アロイメインリンク、スーパーロックフック
角張った荷や表面の粗い荷はスリング保護のため、必ずコーナーパットをご使用ください。筒型タイプ、容易に脱着できるマ。ジックテープタイプなど用途に合わせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。
型打鍛造製。
JIS B 8817適合品。
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28
アイ部幅(mm)140
アイの長さ(mm)280
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整
セット内容Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )
使用荷重(t)1
適合サイズワイヤバランサー1t用
トラスコ品番851-6329
材質合金鋼
質量(kg)0.6
寸法L(mm)99.5
寸法H(mm)157.5
寸法d(mm)30
寸法D(mm)30
寸法C(mm)36
安全率5倍
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整
質量(kg)2.3
使用荷重(t)1
適合サイズワイヤバランサー1t用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整
質量(kg)0.05
適合サイズワイヤバランサー1t用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整
セット内容ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 1.25t、強力長シャックル TSL-2.5t、Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )
使用荷重(t)1
従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
呼び寸法(mm)12
ロープ径(Φmm)12
アイ部幅(mm)120
安全率6倍
アイの長さ(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6
呼び寸法(mm)6
寸法B(mm)160
寸法C(mm)80
ロープ径(Φmm)6
アイ部幅(mm)80
安全率6倍
アイの長さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67
ロープ径(Φmm)10
アイ部幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35
呼び寸法(mm)9
ロープ径(Φmm)9
アイ部幅(mm)100
安全率6倍
アイの長さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28
呼び寸法(mm)16
アイ部幅(mm)140
アイの長さ(mm)280
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SB
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
種別エンドレス形
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。