物流用品 :「転落防止 仮設」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。) 材質溶融亜鉛メッキ 型式SK-920P 厚さ(mm)(挟み厚)45まで 質量(kg)8.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります