7段ローラーキャビネットSRX(アルミフレーム)SK113日以内出荷
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。<br />オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。<br />引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,<br />1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。<br />アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。<br />自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。材質アルミ質量(kg)67段数7キャスター(mm)125×32ストッパーあり引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×5段、576×380×154×2段引出しあり