タイプ = トロリー。許容荷重 = 150kg。プラットフォーム寸法 = 630 x 424mm。レベルの数 = 3。ホイール特長 = ブレーキ,旋回。ホイールタイプ = ゴム。フレーム材質 = アルミニウム。ホイール材質 = ゴム。車輪径 = 100mm。全高 = 980mm。プラットフォーム長さ = 630mm。プラットフォーム幅 = 424mm。ブレーキ = あり。。標準( ; 669-3759 669-3759 )3段シェルフプラスチックトロリー. ほとんどの環境に適したRS PRO堅牢なトレイトロリー。トロリーには3段のシェルフがあり、組み立てはシンプルで簡単です。このトロリーには、上部トレイの両端にハンドルが組み込まれています。スイベルラバーキャスターホイールにより、トロリーは簡単に動かすことができ、物品を運搬できます。キャスターホイールのうち2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。. 特長と利点: 汎用 / 多目的軽量トロリー アルミ製支柱 リブ付きシェルフにより強度が向上 耐摩耗性ゴム製キャスターにより台車の運搬能力を更にサポート 滑り止めシェルフ - リップ付きの縁により床に物が落下することを防止 シェルフ付き . ヘビーデューティの可動式ストレージ用のトレイ 2個の全幅ハンドル スイベルキャスターホイール4個(2個はブレーキ付き) 黒仕上げ 使いやすく、移動が簡単 迅速簡単な組み立て 用途: 汎用 倉庫 ガレージ 学校 ケータリング 食品産業 作業場 工場 家庭用 シェルフオプション: 3段の棚 ; 669-3759 669-3759 - L866 x W500 mm 耐滑性 耐湿性 ホイール: ラバークッション製のスイベルホイール4個 直径100 mm 2箇所にブレーキ装備 よくある質問負荷容量はどの程度ですか. ; 669-3759 669-3759 - 150 kg トロリーブレーキとは. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
許容荷重 = 100kg。プラットフォーム材質 = PP。車輪径 = 80mm。奥行 = 400mm。長さ = 600mm。折り畳み = なし。高さ = 110mm。。RS Pro PP プラスチック台車 RS Pro のプラスチック製台車をご紹介します。軽量で耐久 Durable です。さまざまな環境で、さまざまな物品、コンテナ、パッケージを移動して運搬するのに最適です。キャスターは 4 個のナイロン製スイベルキャスターホイールを備え、取り扱いが簡単でスムーズな移動が可能です。また、重量を均等に分散すると、耐荷重が 100 kg になります。さらに、この台車にはキャリーハンドルが内蔵されているので、使用していないときに簡単に拾い上げ、移動することができます。RS Pro の超高品質 Durable 台車は、倉庫や配送センターから学校や自宅まで、さまざまな環境で使用できる十分な汎用性を備えています。 特長と利点: このヘビーデューティ多目的 RS Pro 台車は Durable なユニットで、 100 kg までの荷物の運搬に使用できます 射出成形構造で、強度を確保する軽量設計と、未使用時に容易に運搬可能な一体型キャリーハンドルを備えています 滑り止めのリブ付きデザインにより、台車の使用中に商品を安全に輸送できます プラスチックは、酸、溶剤、石油製品の影響を受けないポリプロピレン製なので、厳しい産業環境にも耐えると同時に清掃が簡単で、業務用の外観を維持します 耐摩耗性ナイロン製の直径 100 mm のスイベルホイール 4 個を備え、転がり抵抗が低く、台車の移動が簡単です 工場、倉庫、作業場に最適です . 最大荷重: 100 kg 用途: 台車は平らな部品と車輪付きの輸送用ユニットで、大きな建物内や複数のフロアにある長い距離を移動するのに最適です。ボックス、装置、クレートなどの大きな物や重い物を持ち運ぶ場合に労力を節約できます。積載量とサイズに応じて、さまざまな種類の台車があります。運搬する対象に応じて適切なものを選択し、積載重量が大きすぎないようにすることが重要です。ほとんどの製品にはハンドルが内蔵されているため、持ち運びが簡単で、不使用時も簡単に持ち運べます。台車は、入手できる汎用性の高い機器です。一般的に、次のようなほとんどの環境で使用できます。 倉庫 商業作業場及びガレージ 自宅での作業場やガレージ ケータリング及び食品産業 学校 店舗 ホイールにはブレーキが付いていますか. いいえ、ホイールにブレーキは付いていません 台車にはハンドルが付いていますか. はい。この RS Pro 台車にはキャリーハンドルが内蔵されているため、使用していないときでも簡単に持ち上げたり持ち運ぶことができます RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。