物流用品 :「機械 回転 レバー」の検索結果
RS Pro ステンレスワイヤロープです ワイヤロープの歴史は 19 世紀に到達しました。つまり、世界各国の多くの専門家がこの製品を日常的に使用していることで知られています。スチール製ワイヤロープは、より合わされた複数の金属より線で構成されています。より線が中央のコアの上を閉じると、ロープの生成が処理されます。荷物を安全かつ確実に上げ降ろしする頑丈な手段になります。複数の異なるサイズのワイヤを使用することで、最大限の腐食保護と優れた耐摩耗性を実現しています。ワイヤケーブルは、ビジネスの遂行に不可欠な多くの建設プロジェクトで柔軟性を提供します。メーカーは、 100 kg の適度な使用荷重を備えた、ウォンブランドの RS Pro カテナリワイヤロープを誇りに思います。このワイヤ及びロープは、主に固定及び支持用途であるため、一般的な吊り荷用途には適していません。リフティングスリング及びチェーンについては、このセクションにある「ストラップ、スリング、チェーン」を参照してください。メーカーのスチールワイヤは、要求の厳しい条件での認識を備え、あらゆる RoHS 準拠に準拠しています。 特長と利点 ワイヤロープより線 SWG (より線数) 7 (ワイヤ数) 安全作業荷重は約 100 kg です 年間の保証を提供しています このワイヤロープは、すべての RoHS 規制に準拠しています このワイヤの長さは 75 です この Ware ロープは、錆や汚れが許されない用途に最適です 高品質 316L グレードステンレススチールワイヤロープ 用途 ワイヤーロープは次の区域に場所の市場を有する クレーンシステムでのリフト及び巻き上げ エレベータシステム 機械的動力の伝達 操縦席のレバーやペダルへの飛行機の接続などの表面を制御します よくある質問 ケーブルロープとワイヤロープの違いは何ですか? 一般的なルールは、ワイヤロープの直径が 3/8 インチ( 9.525 mm )よりも大きい場合、ワイヤロープとして設定された分類ですが、 3/8 インチ未満の場合は、ケーブル又はコードを処理します。 ワイヤケーブルを選択 購入する際には、何を考慮する必要がありますか? 1. Strength パラメータを確認します 2. 抵抗値を確認します 3. ベンド可能性とは何か 4. つぶれ、金属の損失、変形に対する耐性と、回転や腐食に対する耐性を特定します RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro の優れた品質に自信がある場合
仕様タイプ = ワイヤーロープ材質 = ステンレス鋼直径 = 3 mmストランドの数 = 6配線数 = 7コア = ワイヤーコア定格荷重 = 100kg長さ = 75m
1リール(75m)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。