固定方法 = ネジ。材質 = スチール。表面処理 = 亜鉛めっき。長さ = 65mm。フック開口部幅 = 14mm。。アイフック. ねじ式スチール製アイフック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
固定方法 = ネジ。材質 = スチール。表面処理 = 亜鉛めっき。長さ = 55mm。フック開口部幅 = 12mm。。RS PRO V9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
カップフック. 10個入りの実用的なJフック(カップフック):. ; 397-4904 397-4904 - ZnPtスチール製座付きカップフック、13 mm ; 397-4926 397-4926 - PVCコーティングスチール製座付きカップフック、20 mm ; 397-4932 397-4932 - 黄銅製座付きカップフック、13 mm ; 397-5418 397-5418 - 天井フック、内径10 mm
仕様固定方法 = ネジ材質 = 真鍮表面処理 = プレーン長さ = 20mmショルダー = ありmm
1袋(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
カップフック. 10個入りの実用的なJフック(カップフック):. ; 397-4904 397-4904 - ZnPtスチール製座付きカップフック、13 mm ; 397-4926 397-4926 - PVCコーティングスチール製座付きカップフック、20 mm ; 397-4932 397-4932 - 黄銅製座付きカップフック、13 mm ; 397-5418 397-5418 - 天井フック、内径10 mm
仕様固定方法 = ネジ材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっき長さ = 53mmショルダー = ありmm
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
アイフック. ねじ式スチール製アイフック
仕様固定方法 = ネジ材質 = スチール表面処理 = 真鍮めっき長さ = 20mmフック開口部幅 = 6mm
1袋(10個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M10重量 = 360g眼診断 = 9.5mmクローズド長さ = 190mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 270mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS PRO Rigging Screw, Jaw to Jaw, M8If you need to fasten rigging safely, use this RS PRO rigging screw. The part is manufactured from durable stainless steel and features jaw fittings on both ends, which provides secure connection point for tensioned ropes. The screw has an open length measurement of 240 mm, close length of 165 mm and an eye diameter and thread size of mm. locking pin firmly holds each jaw in place and the screws rotating body allows you to increase or decrease the length as required. The part has total weight of 160 g. This type of rigging screw is useful for holding ropes at specific tension. Youll commonly see them used on suspension bridges, as part of boats rigging system and situations where two loads need tightening.Features and Benefits Jaw-to-jaw stainless-steel rigging screw Electro-polished finish End jaw fitting End jaw fitting Closed length of 165 mm Open length of 240 mm Eye diameter of mm Thread size of M8RS PRORS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M8重量 = 160g眼診断 = 8mmクローズド長さ = 165mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 240mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
リギンスクリュー. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、ワイヤを引っ張っても接続するためのアイとフックアイを備えています。ボディを回して、アジャスタを開閉します。特長と利点. フック - アイリギングねじです. ターンバックル本体を回転させます. ワイヤロープの張力の固定に使用. <i> 注意:リフトやトラクションの用途にのみ適しています </i>
仕様材質 = スチール表面処理 = 電気亜鉛めっきエンドフィッティング = フックとアイネジサイズ = M12重量 = 454g眼診断 = 16mmクローズド長さ = 241mmエンドAのフィッティング = フックエンドBのフィッティング = 目はしご全長 = 324mm
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M12重量 = 620g眼診断 = 12mmクローズド長さ = 245mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 360mm
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS PRO Rigging Screw, Jaw to Jaw, M5Need way to fasten rigging safely The RS PRO rigging screw is the tool for the job. Its made from robust stainless steel and has jaw fittings on either end, providing safe and secure connection points for ropes held at tension. Each jaw has locking pin to hold it firmly in place. The rotating body of the screw allows you to either pull the ends towards one another or push them apart, so you can loosen or tighten the rope the rigging screw is connected to. When fully open the screw is 190 mm long and it contracts to 130 mm when closed. It has an M5 thread size and spacious eye diameter of mm. These components come in useful in any application where you need to hold ropes at certain tension. Theyre commonly used in boat rigging and the cables of suspension bridges.Features and Benefits Jaw-to-jaw stainless-steel rigging screw Electro-polished finish End jaw fitting End jaw fitting Closed length of 130 mm Open length of 190 mm Eye diameter of mm Thread size of M5RS PRORS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M5重量 = 900g眼診断 = 5mmクローズド長さ = 130mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 190mm
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
RS Pro
仕様材質 = スチール表面処理 = 電気亜鉛めっきエンドフィッティング = フックとアイネジサイズ = M10重量 = 208g眼診断 = 14mmクローズド長さ = 222mmエンドAのフィッティング = フックエンドBのフィッティング = 目はしご全長 = 311mm
1個
¥909
税込¥1,000
5日以内出荷
リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M10作業荷重制限 = 7.5cwt重量 = 470g眼診断 = 8mmクローズド長さ = 235mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 349mm
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = BSW 3/4作業荷重制限 = 22cwt重量 = 2.3kg眼診断 = 16mmクローズド長さ = 387mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 550mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = BSW 5/8作業荷重制限 = 15cwt重量 = 1.4kg眼診断 = 12mmクローズド長さ = 381mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 550mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。