物流用品 :「15mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro スプリットリングキット. RS Pro スプリットリングキットには、スプリットリングの各種サイズと交換用パックの品番情報が入ったプラスチック製コンパートメントボックスに入っています。このキットには、最も一般的なサイズのスプリットリングが含まれていて、今後の用途に必要なサイズの接続リングが分からない場合に特に便利です。 RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。. 特長と利点:. 炭素鋼製 ニッケルめっき仕上げ コンパートメントボックス入りで、簡単に識別できます スプリットリング アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング. キットの内容: 直径 9.5 mm x 20 直径: 13 mm x 20 直径: 16 mm x 20 直径 20 mm x 20 直径 25 mm x 12 直径 28 mm x 12 直径 30 mm x 15 mm 直径 32 mm x 15 直径 38 mm x 20. 代表的用途:. スプリットリングは、キーリングとして使用されるか、物体を安全に取り付けるのに最適な留め金を接続するため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. 交換用スプリットリングは別売り: ; 866-490 866-490 - 直径 9.5 mm ; 866-507 - 866-507 - 直径 13 mm ; 866-513 866-513 - 直径 16 mm ; 866-529 866-529 - 直径 20 mm ; 866-535 866-535 - 直径 25 mm ; 866-541 866-541 - 直径 28 mm ; 866-557 866-557 - 直径 30 mm ; 866-563 866-563 - 直径 32 mm ; 866-579 866-579 - 直径 38 mm RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリングキット内容量 = 154 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ホイール径 = 260mm。許容荷重 = 150kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 302mm。ホイール幅 = 85mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 150 x 115mm。固定プレート寸法 = 200 x 160mm。取付穴の数 = 4。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = スチール。。空圧式タイヤキャスター. スムーズな動作と耐衝撃性を提供するローラーベアリングを備えた耐久性の高いキャスター プレススチールのセンター ラバータイプ 幅広のタイヤ接地面で軟面上での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様許容荷重 = 300kg車輪材質 = 鋳鉄軸受タイプ = ボールベアリングホイール径 = 100mmホイール幅 = 24mmボア径 = 15mm穴長さ = 24mm
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ポリウレタン製タイヤ、ヘビーデューティ鋳鉄ホイール、PCBシリーズ. 成形ポリウレタン製タイヤ、ショア硬度: A95 鋳鉄製ハブ 使用温度範囲: -30 → +80 ℃
仕様ホイール径 = 100mmホイール幅 = 40mmボア径 = 15mmタイヤタイプ = ソリッド許容荷重 = 350kg車輪材質 = ポリウレタン軸受材質 = 鋳鉄機能 = 耐摩耗性,耐食軸受タイプ = ダブルボールレースハブ径 = 47mm穴長さ = 47mm
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ヘビーデューティのパレットポリウレタンホイールキャスター、シリーズKS . ヘビーデューティのパレットキャスターで、低い位置での作業が必要な場合に最適です。. 亜鉛めっき仕上げ ダブルボールレースベアリング 交換用のローラーを用意、パレットローラーシリーズの ; 858-770 858-770 を参照
仕様ホイール径 = 82mm許容荷重 = 650kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 137mm回転 = 固定車輪材質 = PP中心固定 = 140 x 105mm固定プレート寸法 = 170 x 145mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 15mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受タイプ = ダブルボールレース
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ポリウレタンタイヤキャスター、シリーズNPB . 亜鉛めっきボディ 黒ホイール 赤いタイヤ スイベルタイプはダブルボールレース付き
仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 130kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 152mmホイール幅 = 35mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 115 x 85mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.4mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受タイプ = シングルボールレース
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 154mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ミディアムデューティ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。. 特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = BSW 5/8作業荷重制限 = 15cwt重量 = 1.4kg眼診断 = 12mmクローズド長さ = 381mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 550mm
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります