物流用品 :「座付」の検索結果

関連キーワード
85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
419 税込461
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム 材質(金具)スチール
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
349 税込384
翌日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式、自在式 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ポリウレタン グレー ストッパーなし 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)137 取付ピッチX(mm)105 取付座B(mm)105 車輪タイプ双輪
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様自在式、プレート式 材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール 車輪幅(mm)50 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)105 取付座B(mm)105
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
仕様プレート式、自在式 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様精密ボールベアリング入 タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品) 車輪幅(mm)50 表面処理青色亜鉛メッキ 材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール 取付穴径P(mm)11
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入 材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール タイプ固定式 車輪幅(mm)50 取付穴径P(mm)11
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部と車輪を同時にロックします。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(トータルロック付) 車輪幅(mm)32 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)67
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム 材質(金具)スチール
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
689 税込758
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール
1個
2,498 税込2,748
60日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ自在式
1個
54,980 税込60,478
40日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン タイプ固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質(車輪)ウレタン タイプ固定式
1個
45,980 税込50,578
40日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
仕様プレート式 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴム タイプ固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
材質本体:樹脂、車輪:エラストマー・精密ボールベアリング入 車輪幅(mm)32 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)61.5/56 取付座B(mm)67
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入 材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール 車輪幅(mm)50 取付穴径P(mm)11
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
仕様自在式、プレート式 トラスコ品番115-4845 材質金具:鋳鉄、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:強化ポリアミド 質量(kg)12 車輪幅(mm)50 取付高H(mm)180 取付ピッチY(mm)120 取付穴径P(mm)15 取付座A(mm)200 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)160 取付座B(mm)160
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式 表面処理光沢亜鉛メッキ 材質(車輪・金具)ゴム・スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様プレート式 材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール タイプ固定式 車輪幅(mm)50 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)105 取付座B(mm)137 車輪タイプ双輪
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付) 車輪幅(mm)32 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)67
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式 表面処理光沢亜鉛メッキ 材質(車輪・金具)ウレタン・スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
95 税込105
60日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ホイールに弾性硬質ゴムを採用している為、衝撃を吸収し走行時のノイズを低減します。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番256-0684 質量(kg)1.426 取付座A×B(mm)105×85 取付高H(mm)155 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール 取付ピッチX(mm)80/77
1個
2,798 税込3,078
60日以内出荷

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
1,998 税込2,198
60日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー 材質(金具)スチール
1個
1,098 税込1,208
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー 材質(金具)スチール
1個
729 税込802
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番255-9056 質量(kg)0.26 取付座A×B(mm)60×60 取付高H(mm)69 取付ピッチY(mm)48/38 取付穴径P(mm)6.3 材質(金具)スチール 取付ピッチX(mm)48/38
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

テンテキャスター取付フィッティング(プレート付ステム)
エコ商品
LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
仕様精密ボールベアリング入 タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式 車輪幅(mm)50 表面処理青色亜鉛メッキ 材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)105
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
材質(車輪)ポリプロピレン 材質(金具)スチール
1個
359 税込395
60日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
1,798 税込1,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)ナイロン 取付座A×B(mm)103×85 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール 取付ピッチX(mm)80/77
1個
2,798 税込3,078
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング