物流用品 :「SUS303」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)
電源電圧(V)DC24
材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き
周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
起動電流(A)0.6以下
材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)
周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)
材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B
入力電流(mA)5
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大
材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)
トルク(N・cm)8.2
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。