物流用品 :「折りたたみ式網台車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
卓越した耐久性・軽量化を実現
質量(kg)21.6
車輪径(Φmm)Φ100ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
床面高さ(mm)135
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)890
荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。