物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。
質量(kg)31(本体)3.6(棚)
キャスターΦ125ゴム車輪(2輪自・固変、2輪ストッパー付)
荷台寸法(幅)(mm)480
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)1650
荷台寸法(奥行)(mm)1030
有効寸法(幅)(mm)480
有効寸法(奥行)(mm)925
有効寸法(高さ)(mm)1357
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。