物流用品 :「自動運搬機」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。
電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。
難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。
加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。
お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保
仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)
セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器
質量(kg)約21
色ブルー
積載荷重(kg)300
ユニット質量(kg)約8
定格電流(A)20
定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用)
荷台寸法(幅)(mm)605
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900
キャスター径(Φmm)150
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)25.2
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約2
検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式
適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)
最高速度(km/h)3.5(アシスト)
駆動源DCブラシレスモーター
荷台寸法(奥行)(mm)905
稼働時間(時間)約6
既存の台車に取り付けできるユニットセットです。
既定のサイズの台車であれば様々な台車に取り付け可能です。
アシスト能力:傾斜0度で1000kg 傾斜6度で150kg
※上記商品に台車は含まれておりません。
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。