エスコ品番EA986RP-75
材質スチール(リム)
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)95
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)55
フォーク寸法(mm)A:1000、 B:520、 C:120
1個
¥105,200
税込¥115,720
翌日出荷
エスコ品番EA986RP-82
材質スチール(リム)
車輪径(Φmm)82
車輪幅(mm)100
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
エスコ品番EA986RM-75
材質スチール(リム)
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥7,270
税込¥7,997
当日出荷
1台
¥53,300
税込¥58,630
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
ハイアップ仕様で運搬しながら組立・加工ラインヘアプローチできます。
質量(kg)130
フォーク寸法(mm)A:1070、 B:520、 C:150
1個
¥358,000
税込¥393,800
8日以内出荷
ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります
仕様コンパクト形状
材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール
寸法(mm)【ハンドル/3段階調整可能】高さ:1020、1180、1460、穴ピッチ:1020から1180まで(約160)、1180から1460まで(約280)
質量(kg)7.7
車輪径(Φmm)200・70
全幅(mm)400
全高(mm)1020~1460
荷台寸法(mm)180×370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1020~1460
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-7862-65
1台
¥33,800
税込¥37,180
当日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)83
フォーク寸法(mm)A:1220、 B:685、 C:150
1個
¥148,300
税込¥163,130
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)75
フォーク寸法(mm)A:1070、 B:620、 C:150
1個
¥133,600
税込¥146,960
翌日出荷
仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様
付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル
質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48
全高(mm)1300
荷台寸法(mm)190×550
1個
¥190,900
税込¥209,990
翌日出荷
エスコ品番EA986RP-85
材質スチール(リム)
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)100
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
ナイロンフレームで軽量です
仕様サビに強いフレーム段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載フレームは工具なしで組み立て可能ナイロンフレームで軽量です
材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール
質量(kg)8.7
車輪径(Φmm)260
全幅(mm)530
全高(mm)1260
荷台寸法(mm)180×370
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-7862-64
1台
¥27,700
税込¥30,470
当日出荷
円形状ロール等も運搬できます
仕様頑丈な溶接構造
質量(kg)11
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)70
全幅(mm)570
全高(mm)1150
荷台寸法(mm)320×250
1台
¥34,100
税込¥37,510
当日出荷
折り畳み式の荷台で2パターンの使い分けができます
質量(kg)17
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)56
全幅(mm)620
荷台寸法(mm)150×400/500×330
アズワン品番64-7862-98
1台
¥50,100
税込¥55,110
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)64
フォーク寸法(mm)A:1200、 B:650、 C:120
1個
¥118,000
税込¥129,800
翌日出荷
適合パレットは50mmのスペースがあるもの
エスコ品番EA988DJ-2
質量(kg)2.2
最大開口(mm)100
能力(kg)(牽引)約900
1個
¥24,500
税込¥26,950
当日出荷
パレットに対し常に平行につかむことができます。
用途木製パレット専用
エスコ品番EA988DJ-3
材質鉄
寸法(mm)【パレットの隙間】min40
全長(mm)450
質量(kg)5.8
定格荷重(t)【引き出し】1
最大開口(mm)120
1個
¥30,300
税込¥33,330
当日出荷
エスコ品番EA986RM-85B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)530
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)70
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥9,760
税込¥10,736
8日以内出荷
エスコ品番EA986RP-82B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)720
車輪径(Φmm)82
車輪幅(mm)98
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-80
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)56
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-75B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)410
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)62
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥8,320
税込¥9,152
欠品中
エスコ品番EA986RP-85D
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)570
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)75
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RM-80D
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)680
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)95
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RM-60B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)320
車輪径(Φmm)60
車輪幅(mm)60
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)10
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RP-85E
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)900
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)120
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)25
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RM-80C
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)280
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-80B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)70
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌々日出荷
エスコ品番EA986RP-85B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)680
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)90
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
エスコ品番EA986RP-85C
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)610
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)80
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RM-75C
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)75
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)20
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)20
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。