EA954E-71B用アジャスター。アジャスターの他に脚先端部の樹脂キャップが付属しています。
仕様アジャスター
1セット(4個)
¥440
税込¥484
翌日出荷
作業台用アジャスター。アジャスト調整範囲0mm~45mm。水平な天場を確保したいとき、アジャスターで調整が可能です。
用途EA903BW-11、13~16、21、22、31、41、51、EA903PA-21~23、51~54、61~63、71~73(各種キャスターとの併用は不可)用。
入数(個)4
1個(4個)
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
高さ調整範囲(mm)0~45
材質先端:エチレンプロビレンゴム、本体:スチール
適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用
エスコ品番EA903BL-22
質量(g/セット)740
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
1本吊
チェーンの長さが自由自在!
長さ調節専用金具を使用しないのでコスト削減!!
アジャスタブルマスターリンク付
仕様●材質:鉄●重量(kg):5.4●使用荷重(t):2●有効長さ(m):1.5●フック口開き:27mm
アズワン品番65-2299-59
1本
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
ダクタイル(ダクロメッキ処理)。単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付。
寸法(mm)760
1段引出し型。1.2mm厚スチール製。粉体塗装。荷重に対する強度も優れています。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。
耐荷重(kg)800
天板厚さ(mm)32
2段引出し型。1.2mm厚スチール製。粉体塗装。荷重に対する強度も優れています。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。
耐荷重(kg)800
天板厚さ(mm)32
1段引出し型。2.0mm厚ロンリューム天板。ロンリューム表面仕上げ。工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。
耐荷重(kg)500
天板厚さ(mm)30
2段引出し型。2.0mm厚ロンリューム天板。ロンリューム表面仕上げ。工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。
耐荷重(kg)500
天板厚さ(mm)30
縦横連結により作業スペースが確保できます。アジャスターで高さを調整できます。
仕様●最大使用荷重:100kg●天板サイズ:450×450mm●天板高さ(m):0.19~0.22●段数:1●重量(kg):3.9●設置寸法(W)×(D)mm:450×450●アルミ合金製
アズワン品番65-9307-33
1台
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール
質量(kg)10.15
色OD
耐荷重(kg)50
パイプ径(Φmm)25
天板厚さ(mm)65
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
1台(1台)
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
仕様肩にベルトを掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます。アジャスター付でベルトの長さを調整できます。
材質キルティングマット(表面ポリエステル、綿 中身反毛綿)
寸法(mm)本体:1500(W)×750(D)×10(t)テトロン混紡ロープ:40
質量(kg)約2
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)2230
耐荷重(kg)約70
アズワン品番64-7862-94
1枚
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。