作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)
材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ
寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)
全高(mm)177
耐荷重(kg)102
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)
材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ
寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)
全高(mm)177
耐荷重(kg)102
プレート寸法(mm)108×108
取付寸法(mm)82×82(75×75)
1セット(2個)
¥48,100
税込¥52,910
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)310
材質アルミ合金
使用角度(°)75
仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。
段数9
型番ANE-34FX
1台
¥48,800
税込¥53,680
欠品中
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)310
材質アルミ合金
使用角度(°)75
仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。
段数13
型番ANE-47FX
1台
¥56,400
税込¥62,040
当日出荷
くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ)
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)150
踏面幅(mm)203
高段差に対応した伸縮脚付のはしご兼用脚立です。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)60
収納寸法・奥行(mm)169
天板寸法・幅(mm)251
天板寸法・奥行(mm)160
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。