物流用品 :「タイヤ 260-85」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)20 長さ(mm)75(ハブ) 許容荷重(kg)150 車輪径(Φmm)260 車輪幅(mm)85 車輪タイプ空気入り
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MV-10 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)150 車輪径(Φmm)260 車輪幅(mm)85 耐熱温度(℃)-20/40 車輪タイプ空気入り
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MW-10 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)150 車輪径(Φmm)260 車輪幅(mm)85 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、エアー入 エスコ品番EA986MV-20 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)150 車輪径(Φmm)260 車輪幅(mm)85 耐熱温度(℃)-20/40 車輪タイプ空気入り
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HH-260 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)5.7 車輪幅(mm)85 寸法d(mm)20 全高(mm)308 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)175×175(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
36,400 税込40,040
翌日出荷

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)150 模様タイヤ:ジグザグ
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ボールベアリング、エアー入 エスコ品番EA986MW-261 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール(亜鉛メッキ) 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)260 車輪幅(mm)85 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)150 模様タイヤ:ジグザグ
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。エアー入り。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール 軸径(Φmm)25 車輪タイプ空気入り
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール 軸径(Φmm)20 長さ(mm)ハブ:60(内側寄り) 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200 模様タイヤ:ジグザグ 車輪タイプ空気入り
1個
7,920 税込8,712
8日以内出荷

ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り) 軸径(Φmm)25 長さ(mm)ハブ:75(内側寄り) 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200 バルブ米式 車輪タイプ空気入り
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り) 長さ(mm)ハブ:75 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー アズワン品番65-2135-99
1台
123,200 税込135,520
翌日出荷

軸径(Φmm)25 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)60
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベ2缶対応 ボンベ固定用チェーン付
仕様●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:240×510mm●全高:1100mm●全幅:760mm●重量:16.8kg●車輪径:エアー入りタイヤ:260mm×2●車輪幅:85mm●材質:スチール アズワン品番65-2136-03
1台
67,400 税込74,140
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります