物流用品 :「タイル 床」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-75 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)98 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)22.5(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)18 全高(mm)69 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)160 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)25 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)50 ボス幅(mm)20 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
8,090 税込8,899
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)37.5 ボス幅(mm)15 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)70 車輪径(Φmm)160 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)40 ボス幅(mm)20 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GE-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 サイズ(mm)11Φ×30.5(固定ピン) 特性静音 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用 材質ABS・ウレタンクッション 質量(g)89(1台) 床面高さ(mm)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm 積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS 高さ(mm)床高さ:30 質量(g)リフター:280、台車(1台):141 サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H) 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)100用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)75用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)100用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)125用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)75用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)125用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります