物流用品 :「バー 固定」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして エスコ品番EA987HL-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)95 寸法A(mm)32 寸法F(mm)10 寸法D(mm)7 寸法E(mm)11 寸法B(mm)56 寸法C(mm)27 寸法G(mm)9 取付穴径(Φmm)4.2 材質(軸受)メタル
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-250 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)20.1 車輪幅(mm)80 穴径(Φmm)14(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)25 全高(mm)370 ベアリングボールベアリング 張力(kg)1500(スプリング) プレート寸法(mm)200×160(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)90 初張力(N)150 スプリング長(mm)30 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
208,800 税込229,680
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)200×50 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~80
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)160×40 全高(mm)195 耐荷重(kg)70 耐熱温度(℃)-25~80
1個
8,970 税込9,867
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)16.5 車輪幅(mm)80 穴径(Φmm)14(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)25 全高(mm)275 ベアリングボールベアリング 張力(kg)750(スプリング) プレート寸法(mm)175×140(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)90 初張力(N)100 スプリング長(mm)25 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
85,700 税込94,270
8日以内出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-160 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)9.4 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)20 全高(mm)245 耐荷重(kg)750 ベアリングボールベアリング 張力(kg)570(スプリング) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)60 初張力(N)75 スプリング長(mm)25 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
52,000 税込57,200
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)125×37.5 全高(mm)150 耐熱温度(℃)-25~80
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986HR-100 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.8 車輪幅(mm)37 全高(mm)130 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

仕様ボールベアリング、固定 エスコ品番EA986GP-100 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 車輪幅(mm)32 全高(mm)136 耐荷重(kg)100 耐熱温度(℃)-20/60
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)2800 穴径(Φmm)11 全高(mm)237 耐荷重(kg)250 プレート寸法(mm)135×110 取付ピッチ(mm)105×75
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

仕様ボールベアリング、固定 エスコ品番EA986GP-80 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 車輪幅(mm)32 全高(mm)111 耐荷重(kg)90 耐熱温度(℃)-20/60
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)2200 穴径(Φmm)11 全高(mm)196 耐荷重(kg)200 プレート寸法(mm)135×110 取付ピッチ(mm)105×75
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986HR-125 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)1 車輪幅(mm)40 全高(mm)155 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)1200 穴径(Φmm)9 全高(mm)165 耐荷重(kg)135 プレート寸法(mm)105×80 取付ピッチ(mm)76×60
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

仕様ボールベアリング、固定 エスコ品番EA986GP-125 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 車輪幅(mm)32 全高(mm)161 耐熱温度(℃)-20/60
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

ステンレスバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)509 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)20 幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
1個(1個)
5,590 税込6,149
翌日出荷

上からはめ込むだけで衝撃をしっかり吸収します。
材質発泡材 サイズ80×240×40(H)mm
1個
725 税込798
当日出荷

ガードバー、キャスター付き、転倒防止用チェーン、パーツ付属、高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
仕様●メーカー:田窪工業所●型番:NWL-100●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:106×577×854棚板4枚(天板含む)●重量(kg):3.36●総耐荷重:30kg(棚板1枚あたり8kgまで)●材質:スチール(マットホワイト塗装)●キャスター:固定×4 アズワン品番67-5303-92
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)75 使用荷重(kg)2540 端末仕様両端アイ ベルト長さ巻取側(m)3 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 ベルト長さ固定側(m)1 破断荷重(kN)100 幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5
1個(1個)
33,200 税込36,520
翌日出荷

スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)35 ベルト長さ(m)7 使用荷重(kg)1010 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)40 幅×厚さ(mm)ベルト:35×2.0
1個(1個)
8,310 税込9,141
翌日出荷

ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)254 端末仕様両端アイ ベルト長さ巻取側(m)2 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 ベルト長さ固定側(m)1 破断荷重(kN)10 幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
1個(1個)
4,040 税込4,444
欠品中

スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)2030 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)80 幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
1個(1個)
13,500 税込14,850
翌日出荷

スチールバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
1個
35,400 税込38,940
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)75 使用荷重(kg)5090 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)200 幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5
1個(1個)
28,800 税込31,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)50 使用荷重(kg)1274 端末仕様両端アイ 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 ベルト長さ固定側(m)1 破断荷重(kN)40 アイの長さ(mm)120 幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
1個(1個)
18,300 税込20,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)35 使用荷重(kg)509 端末仕様両端アイ ベルト長さ巻取側(m)5 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 ベルト長さ固定側(m)1 破断荷重(kN)20 幅×厚さ(mm)ベルト:35×2.0
1個(1個)
9,030 税込9,933
翌日出荷

ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)200×50 全高(mm)235 耐荷重(kg)100 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~80
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)200×50 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~80
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)125×37.5 全高(mm)150 耐荷重(kg)50 ストッパー後ストッパー付 耐熱温度(℃)-25~80
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)160×40 全高(mm)195 耐熱温度(℃)-25~80
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)125×37.5 全高(mm)150 耐熱温度(℃)-25~80
1個
6,680 税込7,348
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)160×40 全高(mm)195 耐熱温度(℃)-25~80
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:ステンレス シリーズベルタイト ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)509 破断荷重(kN)20 ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7
1個(1個)
6,420 税込7,062
8日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります