物流用品 :「フォーク」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):248 材質SUS316 寸法(mm)A:12、D:14 破断荷重(kN)31 アズワン品番64-2254-35
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):318 材質SUS316 寸法(mm)A:14、D:22 破断荷重(kN)69 アズワン品番64-2254-36
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):145 材質SUS316 寸法(mm)A:5、D:7.5 破断荷重(kN)11 アズワン品番64-2254-32
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):188 材質SUS316 寸法(mm)A:8、D:11 破断荷重(kN)26 アズワン品番64-2254-34
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):174 材質SUS316 寸法(mm)A:6、D:10 破断荷重(kN)16 アズワン品番64-2254-33
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様EA986DP-1,-2用 材質スチール・ABS・PVC 寸法(mm)67×44×320(H) 質量(g)258 積載均等耐荷重(kg)150
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS 高さ(mm)床高さ:30 質量(g)リフター:280、台車(1台):141 サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H) 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

たたんで収納できる2種類の作業台。持ち運んで様々な場所や用途に大活躍します。軽量なのにしっかり安定した作業が可能な力持ち作業台です。別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。ケーブルフック付
材質ポリプロピレン 幅(mm)690(折畳:690) 質量(kg)3.1 高さ(mm)800(折畳:810) 奥行(mm)370(折畳:50) 耐荷重(kg)455(2脚使用時) 型番BDST60960-JP アズワン品番65-3893-08
1セット(2台)
9,198 税込10,118
欠品中

長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。
幅(mm)203 奥行(mm)457 全高(mm)762 ハンドル長さ(mm)698 揚高(mm)57~419
1台
141,900 税込156,090
翌日出荷

付属品40mmアダプター エスコ品番EA993BL-10F 最低高さH(mm)120 最大揚高(mm)260
1個
65,000 税込71,500
翌日出荷

日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)64 フォーク寸法(mm)A:1200、 B:650、 C:120
1個
118,000 税込129,800
翌日出荷

日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)55 フォーク寸法(mm)A:1000、 B:520、 C:120
1個
105,200 税込115,720
翌日出荷

日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。 ハイアップ仕様で運搬しながら組立・加工ラインヘアプローチできます。
質量(kg)130 フォーク寸法(mm)A:1070、 B:520、 C:150
1個
358,000 税込393,800
8日以内出荷

日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)83 フォーク寸法(mm)A:1220、 B:685、 C:150
1個
148,300 税込163,130
翌日出荷

日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)75 フォーク寸法(mm)A:1070、 B:620、 C:150
1個
133,600 税込146,960
翌日出荷

エスコ品番EA901-21 ストローク(mm)3060 寸法(mm)【リフト収納時】730×490×1720(H) フォーク寸法(mm)570×100
1個
605,100 税込665,610
当日出荷

フォークリフトを支えることのできる形状になっています。能力は2台使用での能力になります。
材質スチール ストローク(mm)165 質量(kg)6.5(1台) 能力(t)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×240 揚高(mm)241~406(4段調節)
1セット(12台)
44,500 税込48,950
3日以内出荷

円形状ロール等も運搬できます
仕様頑丈な溶接構造 質量(kg)11 車輪径(Φmm)260 車輪幅(mm)70 全幅(mm)570 全高(mm)1150 荷台寸法(mm)320×250
1台
34,100 税込37,510
当日出荷

全長(mm)1315 全高(mm)1941 押手高さ(mm)1305 均等耐荷重(kg)500 アズワン品番64-2216-87 フォーク寸法(mm)800×100 車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
362,000 税込398,200
当日出荷

全長(mm)1020 全高(mm)1501 押手高さ(mm)1120 均等耐荷重(kg)150 アズワン品番64-2216-85 フォーク寸法(mm)600×60 車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
178,000 税込195,800
当日出荷

全長(mm)1211 全高(mm)1901 押手高さ(mm)1305 均等耐荷重(kg)300 アズワン品番64-2216-86 フォーク寸法(mm)700×100 車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
246,000 税込270,600
当日出荷

全長(mm)1020 全高(mm)1821 押手高さ(mm)1290 均等耐荷重(kg)200 アズワン品番64-2216-84 フォーク寸法(mm)600×60 車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
184,000 税込202,400
当日出荷

全長(mm)1120 全高(mm)1221 押手高さ(mm)990 均等耐荷重(kg)150 アズワン品番64-2216-82 フォーク寸法(mm)700×60 車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
132,000 税込145,200
当日出荷

仕様低床フォークならではの便利性を発揮します。 全長(mm)1630 ストローク510mm 押手高さ(mm)1000mm テーブル寸法(幅×長さ)(mm)685×1080 揚高(mm)84/600mm
1個
419,000 税込460,900
3日以内出荷

ナイロンフレームで軽量です
仕様サビに強いフレーム段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載フレームは工具なしで組み立て可能ナイロンフレームで軽量です 材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール 質量(kg)8.7 車輪径(Φmm)260 全幅(mm)530 全高(mm)1260 荷台寸法(mm)180×370 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-7862-64
1台
27,700 税込30,470
当日出荷

ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります
仕様コンパクト形状 材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール 寸法(mm)【ハンドル/3段階調整可能】高さ:1020、1180、1460、穴ピッチ:1020から1180まで(約160)、1180から1460まで(約280) 質量(kg)7.7 車輪径(Φmm)200・70 全幅(mm)400 全高(mm)1020~1460 荷台寸法(mm)180×370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1020~1460 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-7862-65
1台
33,800 税込37,180
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります