プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして
エスコ品番EA987HL-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)95
寸法A(mm)32
寸法F(mm)10
寸法D(mm)7
寸法E(mm)11
寸法B(mm)56
寸法C(mm)27
寸法G(mm)9
取付穴径(Φmm)4.2
材質(軸受)メタル
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
分離式の為、ロープの脱着が簡単
仕様●材質:スチール●ベースサイズ:65×61●使用ロープ径:8mm●使用荷重(kg):125●車径:50mm●軸受:メタル●重量(g):490●仕様:1車
アズワン品番65-2313-40
1個
¥3,420
税込¥3,762
3日以内出荷
軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987HB-2
材質スチール
全長(mm)240
質量(kg)1.25
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。
ポンプはサクションとリリースのロータリー式。
エスコ品番EA950CX
材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム
寸法(mm)【吸盤装着時】150
質量(g)60
パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30
荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987HB-1
材質スチール
全長(mm)180
質量(kg)0.52
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
材質エキスパンドメタル
仕様4段階(40°、48°、55°、66°)の角度調整機能
エスコ品番EA948TA-20
寸法(mm)【クランプ芯間】720
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)【踏板】610×250
使用荷重(kg)150
1個
¥9,340
税込¥10,274
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40
質量(g)380
ベース寸法(mm)58×62
アズワン品番64-2297-54
軸受種類メタル
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
エスコ品番EA987HS-1
材質スチール
質量(g)380
寸法A(mm)100
寸法F(mm)10
寸法D(mm)9
寸法E(mm)10
寸法B(mm)58
寸法C(mm)62
寸法I(mm)6.5
寸法G(mm)15
軸受種類【軸受】メタル
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。