物流用品 :「リヤカー 自転車用」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
仕様自転車のサドル、荷台に取付可能な専用金具付自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます
材質アルミ合金
質量(kg)17.5
最大積載量(kg)自転車接続時:50、手引き時:80
型番SMC-10C
荷台寸法(mm)400(W)×900(L)
荷台寸法(高さ)(mm)630
荷台寸法(長さ)(mm)1740
荷台寸法(幅)(mm)(自転車接続時(接続具含む))670
ハンドル長さ(mm)490
組立寸法(mm)670(W)×1250(L)×630(H)
側板平板
折りたたみ寸法(mm)370(W)×1020(L)×750(H)
タイヤ外径(mm)508(20”)ノーパンクタイヤ
1台
¥106,000
税込¥116,600
当日出荷
エスコ品番EA520AH
材質スチール
質量(kg)42
耐荷重(kg)300
荷台寸法(高さ)(mm)750
荷台寸法(長さ)(mm)1210
荷台寸法(幅)(mm)820
ハンドル長さ(mm)820
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×2050×750
タイヤタイプΦ695mmエアー入りタイヤ
1個
¥98,000
税込¥107,800
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。