物流用品 :「ロープ 3mm」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mm アズワン品番64-2252-33
1袋(10個)
345 税込380
当日出荷

1個
220 税込242
当日出荷

1袋(10個)
470 税込517
当日出荷

仕様(1×19)ワイヤー不可 エスコ品番EA638RB-3 材質SUS304 寸法l(mm)17 適合ワイヤ径(Φmm)3 寸法h(mm)24
1個
475 税込523
当日出荷

ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mm アズワン品番64-2252-38
1袋(10個)
1,610 税込1,771
当日出荷

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,010 税込6,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個 ワイヤー(構成)7×7
1本
特価
1,950 税込2,145
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。 大口径フック付き介錯ロープです。 他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎ アズワン品番65-2298-92
1本
12,000 税込13,200
当日出荷

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
1本
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全ラッチ付 荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):3●口の開き(mm):30●リング径(mm):27●全長(mm):172●材質:高張力合金鋼 アズワン品番65-2312-74
1個
7,990 税込8,789
翌日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-0.6 質量(kg)46.8 ワイヤー(構成)7×7
1個
3,060 税込3,366
当日出荷

エスコ品番EA638KA-53 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)3 種類シンブル 寸法L(mm)18.3 寸法D(mm)9.7 適合ロープ径(Φmm)3
1個
50 税込55
当日出荷

1個
18,600 税込20,460
当日出荷

1個
28,800 税込31,680
翌日出荷

1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

1個
8,160 税込8,976
当日出荷

1個
2,200 税込2,420
当日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

1個
3,530 税込3,883
当日出荷

1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-33 外径(Φmm)5
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-32 外径(Φmm)5
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-31 外径(Φmm)5
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

エスコ品番EA638JB-103 全長(mm)300 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M6 線径(Φmm)3 参考使用荷重(kN)0.49
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

エスコ品番EA638JA-107 全長(mm)385 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)20 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)120 線径(Φmm)3 使用荷重(kg)80 寸法A(mm)22 寸法B(mm)8 参考使用荷重(kN)0.78
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

エスコ品番EA638JA-106 全長(mm)195 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)13 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)60 線径(Φmm)3 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)22 寸法B(mm)8 参考使用荷重(kN)0.78
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
8,560 税込9,416
当日出荷

1個
8,560 税込9,416
翌日出荷


リングキャッチが不要なので、現場作業の簡素化と軽量化を実現します。耐食性にも安心してお使いいただけます。
材質SUS316 長さ(m)1 線径(Φmm)3.07 使用荷重(kg)約565 アズワン品番64-7903-65
1本
2,490 税込2,739
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.2 全長(m)2.0 破断荷重(t)0.63 ロープ径(Φmm)3
1本
1,930 税込2,123
当日出荷

1袋(2個)ほか
75 税込83
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.1 全長(m)1.0 破断荷重(t)0.63 ロープ径(Φmm)3 アズワン品番64-2293-60
1本
1,700 税込1,870
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.15 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)0.63 ロープ径(Φmm)3 アズワン品番64-2293-61
1本
1,810 税込1,991
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります