物流用品 :「丸棒」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1台
¥88,500
税込¥97,350
8日以内出荷
仕様吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。
全長(mm)619
質量(kg)15
1台
¥107,300
税込¥118,030
7日以内出荷
1台
¥67,100
税込¥73,810
8日以内出荷
1台
¥160,500
税込¥176,550
8日以内出荷
仕様300~400
全長(mm)815
質量(g)28000
容量(kg)500
アズワン品番64-7985-13
1台
¥133,800
税込¥147,180
8日以内出荷
スイベルヘッド付。精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。
使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を起こしません。
ボルトはメートル台形ねじで、熱処理調質していますから強靭です。
ボルトの頭部は6角になっており、丸棒ハンドル、スパナ、各種レンチなどの締付具で自在に使用することができます。
エスコ品番EA984DD-75
材質鍛造焼入鋼
質量(kg)2.5
寸法H(mm)185
寸法D(mm)76
寸法B(mm)141
寸法I(mm)23
使用最大締付荷重(kg)5000
二面幅S(mm)24
口深(mm)76
穴径C(Φmm)11
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。