ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)エスコ予約販売
標準ドラム<br />5/8”Hexドライブ付<br />※手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。<br />ブレーキ付<br />ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア<br />工具無しで取り外し可能なハンドル付<br />ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。<br />ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付<br />ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
用途横引き・吊上げ用形状ドラム:単胴幅(mm)ドラム:80質量(kg)4.74引張強度(kg)907ドラム径Φ×幅W(mm)38×80寸法(mm×m)最大巻取長さ:7.0×13.7ギア比40:1