物流用品 :「回転方向」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2台組み合わせてドラムの移動、回転、方向転換に
寸法(mm)270×1020×115(H)
質量(kg)21
安全最大荷重(kN)29.4
1個
¥104,500
税込¥114,950
翌日出荷
フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-109
材質ポリアセタール樹脂
使用荷重(kg)【平均】27.3
寸法A(mm)9
寸法B(mm)13
寸法C(mm)52
開口幅(mm)3.8
1個
特価
¥249
税込¥274
当日出荷
フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-115
材質ポリアセタール樹脂
使用荷重(kg)【平均】27.2
寸法A(mm)15
寸法B(mm)20
寸法C(mm)52
開口幅(mm)4.0
1個
特価
¥199
税込¥219
当日出荷
「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。超軽量!。低い位置からの持上げ・微調整に最適!。「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持!。
仕様●能力(t):15●揚程(mm):9.5~67.5●重量:10kg●爪幅×爪長:15×66.5mm●付属品:レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース
使用荷重(t)15
アズワン品番65-9341-37
1セット
¥295,100
税込¥324,610
8日以内出荷
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に
材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)
寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)
質量(kg)2.35
サイズA3
1枚(1枚)
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。