28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。チェーンスリングには、使用荷重・製造番号を明記した管理タグ付き。JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。フックはNETIS登録アイテム。
用途敷鉄板の運搬施工作業や安全フックとして直吊り作業に 質量(kg)7.3 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)3 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 フック全長(mm)280 有効長(m)1.39 チェーン寸法(mm)全長:720
1セット
56,800 税込62,480
翌日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に 質量(kg)6.9 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)3 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 有効長(m)1.347 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
53,800 税込59,180
翌日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付き。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に 質量(kg)6.7 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)2 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 有効長(m)1.344 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
51,900 税込57,090
翌日出荷

小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
1台
56,100 税込61,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
用途敷鉄板の敷設撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
54,600 税込60,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FT-1.6A 材質特殊鋼 質量(kg)0.8 種類フック 寸法L(mm)138 寸法H(mm)23 使用荷重(t)1.6 寸法F(mm)11 寸法D(mm)45 寸法E(mm)28 寸法B(mm)36 寸法G(mm)18 寸法K(mm)91 チェーン寸法(mm)7.1
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FT-4A 材質特殊鋼 質量(kg)2.8 種類フック 寸法L(mm)216 寸法H(mm)39 使用荷重(t)4.2 寸法F(mm)16 寸法D(mm)70 寸法E(mm)45 寸法B(mm)52 寸法G(mm)28 寸法K(mm)138 チェーン寸法(mm)12.5
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FT-2.5A 材質特殊鋼 質量(kg)1.5 種類フック 寸法L(mm)170 寸法H(mm)28.5 使用荷重(t)2.5 寸法F(mm)15 寸法D(mm)56 寸法E(mm)35 寸法B(mm)47 寸法G(mm)24 寸法K(mm)110 チェーン寸法(mm)10
1個
7,430 税込8,173
翌日出荷

小型・軽量タイプ、巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群、先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装、ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用
仕様●定格荷重(kg):5000●揚程(m):3.0●手巻力量(kg):34●重量(kg):33.9●フック間最小距離:555mm アズワン品番68-1883-54
1個
75,700 税込83,270
翌日出荷

付属品安全ラッチ エスコ品番EA987FV-1A 材質特殊鋼 全長(mm)174.5 質量(kg)0.7 種類フック 寸法L(mm)145 寸法H(mm)19.5 使用荷重(t)1 寸法F(mm)10 寸法D(mm)35 寸法E(mm)30 寸法B(mm)29.5 寸法C(mm)30 寸法G(mm)14 寸法K(mm)72 口の開き(mm)29.5 チェーン寸法(mm)6.3
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

付属品安全ラッチ エスコ品番EA987FV-4A 材質特殊鋼 全長(mm)322 質量(kg)3.6 種類フック 寸法L(mm)267 寸法H(mm)39 使用荷重(t)4.2 寸法F(mm)16 寸法D(mm)70 寸法E(mm)50 寸法B(mm)52 寸法C(mm)50 寸法G(mm)28 寸法K(mm)138 口の開き(mm)52 チェーン寸法(mm)12.5
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

付属品安全ラッチ エスコ品番EA987FV-2.5A 材質特殊鋼 全長(mm)253.5 質量(kg)1.9 種類フック 寸法L(mm)211 寸法H(mm)28.5 使用荷重(t)2.5 寸法F(mm)14 寸法D(mm)56 寸法E(mm)40 寸法B(mm)47 寸法C(mm)40 寸法G(mm)24 寸法K(mm)110 口の開き(mm)47 チェーン寸法(mm)10
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

付属品安全ラッチ エスコ品番EA987FV-1.6A 材質特殊鋼 全長(mm)213 質量(kg)1 種類フック 寸法L(mm)179 寸法H(mm)23 使用荷重(t)1.6 寸法F(mm)11 寸法D(mm)45 寸法E(mm)35 寸法B(mm)36 寸法C(mm)358 寸法G(mm)18 寸法K(mm)91 口の開き(mm)36 チェーン寸法(mm)7.1
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

安全ラッチ付 チェーンやワイヤーのねじれ防止に
仕様●使用荷重:5.0t●口の開き:39mm●全長:315mm●材質:スチール アズワン品番65-2312-63
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

20~50Lスチールボンベ1本用。安全チェーン付。車輪はローラーベアリング付ハブ仕様。
1台
41,200 税込45,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

33kgプロパンガスボンベ1本用。安全チェーン付。車輪はローラーベアリング付ハブ仕様。
1台
48,900 税込53,790
翌日出荷

10Lスチールボンベ1本用。安全チェーン付。車輪はローラーベアリング付ハブ仕様。
1台
40,500 税込44,550
翌日出荷

11kgプロパンガスボンベ1本用。車輪はボールベアリング付ハブ仕様。安全チェーン付。溶接ホースを巻き付ける為のフックとホルダー付。
1台
67,000 税込73,700
翌日出荷

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):0.5●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):21●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):125(100)●最小回転半径(mm):900●スチール製 アズワン品番65-9339-42
1台
60,300 税込66,330
翌日出荷

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1.6●適合ビーム幅(mm):100・125・150●重量(kg):39.2●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):180●最小回転半径(mm):1200●スチール製 アズワン品番65-9339-44
1台
96,400 税込106,040
翌日出荷

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):27.4●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):150(125)●最小回転半径(mm):1100●スチール製 アズワン品番65-9339-43
1台
69,300 税込76,230
翌日出荷

仕様(カミコミ防止)ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。(操作性アップ)ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。(頑丈な外れ止め金具)フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。世界初!プラスV級チェーン!!グレード「V級」を超える「プラスV級」。史上最強を誇るロードチェーンを採用ラチェット式で使いやすく安全です。 使用荷重(t)6.3 フック間最短距離(mm)564 ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×2 能力(kg)(手巻力量)38 アズワン品番64-7988-45 巻取長さ(m)(最大)3.0
1台
105,000 税込115,500
7日以内出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FJ-2.5A 材質特殊鋼 質量(kg)0.9 種類フック 寸法L(mm)121 寸法H(mm)31 使用荷重(t)2.5 寸法F(mm)26 寸法D(mm)46 寸法E(mm)32 寸法B(mm)35 寸法G(mm)23 寸法K(mm)104 チェーン寸法(mm)10
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FJ-4A 材質特殊鋼 質量(kg)1.9 種類フック 寸法L(mm)152 寸法H(mm)38 使用荷重(t)4.2 寸法F(mm)19 寸法D(mm)56 寸法E(mm)40 寸法B(mm)40 寸法G(mm)28 寸法K(mm)128 チェーン寸法(mm)12.5
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FJ-3.1A 材質特殊鋼 質量(kg)1 種類フック 寸法L(mm)121 寸法H(mm)31 使用荷重(t)3.2 寸法F(mm)15 寸法D(mm)46 寸法E(mm)32 寸法B(mm)35 寸法G(mm)23 寸法K(mm)106 チェーン寸法(mm)10
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FJ-1A 材質特殊鋼 質量(kg)0.25 種類フック 寸法L(mm)80 寸法H(mm)20 使用荷重(t)1 寸法F(mm)10 寸法D(mm)31 寸法E(mm)20 寸法B(mm)22 寸法G(mm)17 寸法K(mm)67 チェーン寸法(mm)6.3
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FJ-1.6A 材質特殊鋼 質量(kg)0.45 種類フック 寸法L(mm)98 寸法H(mm)24 使用荷重(t)1.6 寸法F(mm)12 寸法D(mm)37 寸法E(mm)25 寸法B(mm)28 寸法G(mm)21 寸法K(mm)80 チェーン寸法(mm)7.1
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります