仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
たたんで収納できる2種類の作業台。持ち運んで様々な場所や用途に大活躍します。軽量なのにしっかり安定した作業が可能な力持ち作業台です。別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。ケーブルフック付
材質ポリプロピレン
幅(mm)690(折畳:690)
質量(kg)3.1
高さ(mm)800(折畳:810)
奥行(mm)370(折畳:50)
耐荷重(kg)455(2脚使用時)
型番BDST60960-JP
アズワン品番65-3893-08
1セット(2台)
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
後付けのアウトリガー
作業台使用時に左右方向の安定性アップ
加工不要で取付可能
取り付けたまま収納可能
脚立、作業台に取付でき安定感が増します。
使用しないときには収納できます。
仕様●適合品番:EA903BP-23EA903BP-25EA903BR-101EA903BR-102EA903BR-105EA903BR-106EA903BR-111EA903BR-121EA903BR-122EA905DH-32EA905DH-33EA905DJ-0.5EA905DJ-3EA905DJ-4
アズワン品番65-2238-47
1セット
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです
材質アルミニウム合金
段数4
設置寸法・奥行(mm)1085
設置寸法・幅(mm)477
型番CLS-4A
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405
アズワン品番65-2238-50
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
1台
¥64,100
税込¥70,510
当日出荷
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです
材質アルミニウム合金
段数3
設置寸法・奥行(mm)832
設置寸法・幅(mm)477
型番CLS-3A
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1095
アズワン品番65-2238-49
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
1台
¥53,300
税込¥58,630
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。